cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
クレールカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16683479
品番
7857
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
材質
GP
容量(mL)
130
質量(g)
12.2
寸法(Φ×mm)
直径86×H35(八角形)
耐熱温度(℃)
約65