曜日別特売
7903 ミニプリカップTX cotta 16683610

7903 ミニプリカップTX cotta 16683610
7903 ミニプリカップTX cotta 16683610

ミニプリカップTX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(20個)注文コード16683610品番7903
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。少し青みがかっています。
適合フタは:7740、専用BOX:7904もあります。
同じ形で透明な商品(7901)もございます。耐熱温度に違いがあります。

材質RX容量(mL)100質量(g)17.5寸法(Φ×mm)口60×H50耐熱温度(℃)約110(湯銭:約60~80)素材RX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする