cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
ミニカップ(1/2オンス) 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16683716
品番
7982
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
プリンのカラメルを入れるのにぴったり!
お弁当のケチャップやマヨネーズなどを入れるのにも活躍します。
材質
HIPS
色
白
容量(mL)
15
寸法(Φ×mm)
口43×H23(底30)
耐熱温度(℃)
約70〜80