cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
マルチギフトケース 中枠・仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
サイズ
1号
注文コード
16683917
品番
8195
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コートカード
サイズ
1号
規格
箱と同時注文
仕切数(個)
10ケ用
号数
1号