cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
マルチギフトケース 中枠・仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
サイズ
2号
注文コード
16683926
品番
8196
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コートカード
サイズ
2号
規格
箱と同時注文
仕切数(個)
15ヶ用
号数
2号