ボンカップ無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード16684285 品番8363
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

あんみつ、ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
別売りのあんみつ用のフタと中仕切りか中皿をお使いいただくと、お店のような仕上がりになります。
あんみつカップセット/フタ:8364、中仕切り:8365、中皿:8366 ※中仕切りと中皿はどちらか1つをお選びください。

材質PS 容量(mL)290 質量(g)18.5 寸法(Φ×mm)口径88×H70(底径67) 耐熱温度(℃)約80〜90
注意
※透明性が高い材質ではありますが、耐衝撃性が弱い側面があるため、取扱いの際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする