cotta
cottaの 除菌衛生用品
cottaの 液体・スプレータイプ除菌剤
アルタン78-R 4.8L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16684818
品番
8566
参考基準価格(税別)
¥8,177
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
アルコールが揮発した後も、効果が持続します。
食品にかかっても安全です。
噴霧後の水拭きや拭き取りの必要がありません。
中性なのでサビがでません。
用途
調理器具と加工食品の衛生管理
成分
エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリリジン、乳酸、乳酸ナトリウム、精製水
適合
スプレー付きボトル:8439、詰替用:8565
容量(L)
4.8
液性
中性
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応