cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
サロンエプロン チョコレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16684985
品番
8643
参考基準価格(税別)
¥2,726
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
撥水加工 ウェザー(PETボトル再生繊維)ポリエステル100%
色
チョコレート
サイズ
フリー
下部共通
63
混率(%)
撥水加工 ウェザー(PETボトル再生繊維)ポリエステル100
腰廻り(cm)
92
特性
撥水加工、男女兼用
ひも長(cm)
268
前中心丈(cm)
63