cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
コックコート ホワイト L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685037
品番
8652
参考基準価格(税別)
¥5,063
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫で程よい厚みのあるコックコート。
シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65/綿35
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
特性
速乾、男女兼用