cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cotta トリュフケース レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
16685265
品番
8787
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
茶グラシン1枚
その他
リボン等は付属しておりません
セット内容
本体、仕切り、茶グラシン
寸法(mm)
内寸:72×72×H30
仕切数(個)
4仕切