cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cotta トリュフケース レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
16685290
品番
8789
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
※リボンは付属しておりません
セット内容
本体、仕切り、茶グラシン
寸法(mm)
内寸:144×72×H30
仕切数(個)
8仕切