cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
ギンガムチェックコックコート 青 S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685351
品番
8849
参考基準価格(税別)
¥7,117
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
青
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
67