cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
茶ステッチサロンエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685448
品番
8881
参考基準価格(税別)
¥4,276
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
撥水撥油防汚加工
色
茶ステッチ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
78
裾廻り(cm)
70
素材
撥水撥油防汚加工
ひも長(cm)
254
前中心丈(cm)
41(ひも幅含む)
ひも幅(cm)
3