cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
茶ステッチロングエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685475
品番
8884
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
撥水撥油防汚加工
色
茶ステッチ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
92
裾廻り(cm)
73
素材
撥水撥油防汚加工
ひも長(cm)
267
前中心丈(cm)
85(ひも幅含む)
ひも幅(cm)
3