cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
松花堂205金流(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16686945
品番
10013
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
透明蓋セット
仕様
目安ごはん量:370g
材質
LP(本体)、OPS(蓋)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):284×214×30(10)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110