cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CY-3-1 花松葉(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16686970
品番
10065
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
内嵌合クリア蓋セット
材質
本体:MSD フタ:OPS
寸法(mm)
264×197×34(17)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110