cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
M-36-1黒(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16686988
品番
10080
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
クリア蓋セット
材質
本体:LP、フタ:OPS
寸法(mm)
辺×辺×高さ(フタ高さ):233×233×41(8)
色
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110