cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
M-56黒(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16687049
品番
10089
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クリア蓋セット
仕様
目安ごはん量:240g
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):238×189×34(5)
色
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110