cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CY-2-2 黒(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16687295
品番
10155
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内嵌合クリア蓋セット
材質
本体:MSD、フタ:OPET
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):240×202×34(12)
色
本体黒、フタ透明(内かん合)
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110