cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
オードブル 66DX(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16687329
品番
10170
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クリア蓋セット
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×30(フタ高さ:32)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90