cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
オードブル 67DX(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16687338
品番
10172
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クリア蓋セット
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
380×30(フタ高さ:38)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90