cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
PZ-130-1嵯峨美(透明フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687505
品番
10217
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
透明蓋セット
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(mm)
320×228×37
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90