※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストローク注文コード16687965品番MGPL20-20Z-A90
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダストロークなど273種類から選べます ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。