cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
KS-640 雪桃セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16688625
品番
10615
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外嵌合蓋セット
適合
センター皿:12430、扇皿:12431
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
365×47