cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CFカップ 95-270 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16688939
品番
10767
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
冷凍、かき氷、味噌汁など幅広くお使いいただける便利なマルチカップです。
容量(mL)
270
寸法(Φ×mm)
93×66
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
適合フタ
10768