cotta
cottaの 使いきり手袋
cottaの ポリエチレン ディスポ手袋
ゼオミットM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16688957
品番
10771
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無菌化手袋(ゼオミック配合)
材質
ゼオ入りPE(ポリエチレン)
寸法(mm)
全長×全幅×手のひら幅:約277×232×123
色
半透明
サイズ
M
全長(cm)
約27.7
手の平幅(cm)
約12.3
全幅(cm)
約23.2