cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ポリ袋・ジッパー付き袋
cottaの 食品用ポリ袋・OPP
ポリ手袋外エンボスS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16690235
品番
11326
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
外側エンボス加工
種別
S
材質
LDPE
サイズ
S
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
29
エンボス加工
外エンボス
注意
※内側エンボス加工商品もあります。(商品コード:11329)