CY-1-1 ゆたか赤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16692299 品番12542
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。
格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。
赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。
嵌合クリア蓋セット

材質本体:MSD、フタ:OPET 寸法(mm)232×172×34、フタH12 レンジ可(本体) 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする