cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CZ-221 透明蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692369
品番
12577
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
内嵌合タイプ
適合本体
12574(CZ-221 BS黒 本体)、12575(CZ-221-1 BS黒 本体)、12576(CZ-221-2 BS黒 本体)
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:214×154×12
レンジ
不可