cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CZ-222-1 BS黒 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692378
品番
12579
参考基準価格(税別)
¥1,365
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
目安ごはん量:約160g
材質
BS
寸法(mm)
外寸:238×202×31
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
特性
耐油
適合フタ
12581(CZ-222 透明蓋) 内嵌合タイプ