cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
新CZ-23 BS 黒本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692457
品番
12615
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内嵌合タイプ
材質
BS
寸法(mm)
外寸:258×202×34
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
特性
耐油
適合フタ
12616(新CZ-23 透明蓋)