cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
新CZ-23 透明蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692466
品番
12616
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
内嵌合タイプ
適合本体
12615(新CZ-23 BS黒本体)、12617(新CZ-23 BS閃火赤本体)
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:243×186×11
レンジ
不可