cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
SDセイル D24 BK 身
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692658
品番
12659
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
SD
寸法(mm)
240×136×50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12661
注意
※フタは別売です。