cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
KS-660 黒 嵌合フタセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16692807
品番
12691
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
機能的な形状でお求めやすい価格が魅力的なオードブル容器です。
押さえてカチッと閉じる安心の外嵌合ふたタイプです。
開ける時も、外周の突起を利用してスムーズに外せます。
適合
センター皿:12442、扇皿:12443
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
440×50