cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
MFP極み重-74 備長 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692868
品番
12707
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
素材のMFPは、耐熱・耐寒性に優れ、電子レンジ加熱後も断熱性が高いので、手に持っても熱くありません。
材質
MFP
寸法(mm)
188×129×48
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12708(共蓋)、10283(透明蓋)