cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
MFP極み重-74 備長 共蓋のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692877
品番
12708
参考基準価格(税別)
¥1,455
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合本体
12707
材質
MFP
寸法(mm)
201×142×20
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110