cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CK-3-1 フチ赤黒セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692895
品番
12715
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
CY弁当の量目削減タイプです。
本体と蓋がパチッとはまる嵌合性に優れた形を採用。
優れた段積み強度で、繁忙時の大量陳列に対応します。
本体レンジOK、耐熱110℃
クリア蓋セット
材質
本体:MSD、フタ:O-PET
寸法(mm)
264×197×32
レンジ
可(本体)
耐熱温度(℃)
110