cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
MSD箱弁 24-20-3 本体のみ 黒 12848
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693087
品番
12843
参考基準価格(税別)
¥905
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
業界トップシェアのエフピコ商品です!
仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質
マルチSD(耐熱110℃)
寸法(mm)
外寸:237×195×30
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110