cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
カチ楽 19-19-1 黒 本体のみ 12891
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693245
品番
12892
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蓋がカチっと閉まる「安心かん合」 積み重ねも安心
開け易い大きなツマミ 女性向けのミニ弁当などに!
仕様
ごはん目安:約150g
材質
マルチSD
寸法(mm)
外寸:190×190×32
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110