cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
カチ楽 19-19 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693261
品番
12893
参考基準価格(税別)
¥1,325
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:188×188×32(20)※()内は蓋の高さ
規格
外寸:188×188×32(20)mm※()内は蓋の高さ
素材
OPS