MGPL40TN-300AZ ガイド付薄形シリンダ MGPL40N SMC 16700206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGPL40N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード16700206品番MGPL40TN-300AZ
参考基準価格(税別)¥90,090販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
ねじの種類
(TN) NPT
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする