KIP-5 赤黒 内嵌合フタセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400セット) 注文コード16701749 品番16169
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電子レンジに対応し、耐油性もあります。(耐熱温度130℃)
開け閉め簡単なつまみ付内嵌合容器です。
本体はスッキリとした形状です。
蓋はリブが入ってないので、内容物が見やすく、ボリューム感を出します。
内嵌合のため、持ち運び又はレジ袋内で蓋が外れにくくなっています。
容器は内嵌合なので、汁漏れしにくくなっています。
お弁当を5 段積み重ねできます。

材質本体:PPF、蓋:OPS 寸法(mm)264×196×33(12) レンジ 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする