cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
紙カップ KM95-270 本体 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701810
品番
16185
参考基準価格(税別)
¥905
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
環境に優しい紙製品です。
汁漏れがしにくいため、汁ものにも使用できます。
本体レンジ対応
材質
紙
容量
270cc
寸法(Φ×mm)
95×60
レンジ
可
適合フタ
16186
注意
※フタは別売です。