cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
紙カップ KM140-850 本体 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701837
品番
16192
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
環境に優しい紙製品です。
汁漏れがしにくいため、汁ものにも使用できます。
レンジ対応
適合
フタ:16193、中皿:16194
材質
紙
容量
850cc
寸法(Φ×mm)
140×85
注意
※フタ・中皿は別売です。