cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
T-70-E 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16702151
品番
16354
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は本体のみです。フタは16359をお買い求めください。
色鮮やかでどこか懐かしい柄。
レトロなのになぜか新しさを感じるお弁当容器です。
仕様
目安ごはん量:1マス50g
材質
PPF
寸法(mm)
205×205×32
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110