曜日別特売
MGPL50-75Z-M9NAV ガイド付薄形シリンダ MGPL50-7 SMC 16702927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGPL50-7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
オートスイッチ種類
M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
16702927
品番
MGPL50-75Z-M9NAV
参考基準価格(税別)¥62,870販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする