cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
ギフト箱 貼箱 なごみ花柄スリムボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16704129
品番
40059
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
渋めの和柄が新年の贈り物にぴったり。
焼き菓子が7〜9個入ります。
仕様
【オーブン】不可
材質
貼り箱
寸法(mm)
240×85×H66
レンジ
不可
食器洗浄機
×