cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
Candy缶 スクエア エメラルド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16704418
品番
40092
参考基準価格(税別)
¥362
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
クリスマスカラーがおしゃれな缶です。
仕様
【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチール
寸法(mm)
122×122×H43
色
エメラルド
内寸(mm)
120×120×H32mm
レンジ
不可
食器洗浄機
×
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。