STUDIO M パルード スープカップ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16705766 品番40314
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
スープカップや鍋の取り鉢として人気のスープカップ。
ぽってりとした丸みのある形状となめらかな取手、マットな質感が優しい印象。
扱いやすい磁器素材でレンジ・オーブンも使用できます。

仕様【オーブン】可 材質磁器/白マット釉/還元 寸法(mm)152×120×H53 口径120 容量390cc レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする