cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 割箸/楊枝/調理用糸
cottaの 割箸
フードマン専用抗菌箸 バーガンディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16706080
品番
40345
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
薄型弁当箱 抗菌 フードマンとぴったりサイズ。
差し込むだけの簡単収納ケース付き。
抗菌加工はお箸のみです。
材質
箸:天然木 ケース:AS樹脂、シリコーンゴム
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×23×12(箸の全長約205)
食器洗浄機
可